Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, blau, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047322687621
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.03-B-V2
EAN/GTIN:
     4047322687621
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch riegler
pe-schlauch
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1 mm, PN bei 23 °C max. 6 bar, blau, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:
- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden
- Druckluftsteuerleitungen
- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm)
- Versorgungsleitungen aller Art
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
6 bar
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
10 mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PE-Schläuche, Schläuche, Polyethylenschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
359
25
pro Meter
€ 6,99*
ab € 8,52*
€ 10,01*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 8,39*
€ 10,45*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 12,88*
3 Tage
80
1
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 10,29*
€ 14,58*
2 Tage
80
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 13,78*
€ 18,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 250,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.