Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, natur, Rolle à 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194227
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.05 N-100-V2
EAN/GTIN:
     4047322687355
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch 100m
pe-schlauch
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 18 bar, natur (milchig), Rolle à 100 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:
- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden
- Druckluftsteuerleitungen
- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm)
- Versorgungsleitungen aller Art
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
18 bar
Schlauch-Ø innen:
2 mm
Schlauch-Ø außen:
4 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
100 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: pe-schlauch riegler, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PE-Schläuche, Schläuche, Polyethylenschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1668* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,49*
€ 26,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.