Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, 90°, innen/außen, G 1, Druck 16 bar, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194112
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WST10MS90IA
EAN/GTIN:
     4047322681940
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Winkelstück, 90°, innen/außen, G 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
G 1
L1:
49,5 mm
L2:
30,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.