Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ger. Einschraubversch., NPT 3/8 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-846159665
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GE3810SSTNPT
EAN/GTIN:
     4047322642958
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, NPT 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, SW2 19, Stahl verzinkt, NPT GewindeGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
NPT 3/8
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
L1:
46,0 mm
L2:
15,0 mm
SW 1:
22 mm
SW 2:
19 mm
PN:
630 bar
Ursprungsland:
IT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 2,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,20*
€ 3,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,21*
€ 3,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,80*
2 Tage
329
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.