Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE3810SSTNPT, Riegler Gerade Einschraubverschraubung NPT 3/8 a., Rohr-D. 10, Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1091896
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     159665
EAN/GTIN:
     4047322642958
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GE3810SSTNPT, 159665, Gerade Einschraubverschraubung NPT 3/8 a., Rohr-D. 10, Stahl verzinkt

Gerade Einschraubverschraubung, NPT 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, SW2 19,Stahl verzinkt, NPT Gewinde

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, schwere Ausführung

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
81 GRAMM
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
NPT 3/8
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
L1:
46,0 mm
L2:
15,0 mm
SW 1:
22 mm
SW 2:
19 mm
PN:
630 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
GE3810SSTNPT
BAA059001:
159665
BAA271001:
4047322642958
BAA316001:
<p>Ger. Einschraubversch., NPT 3/8 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, riegler gerade einschraubverschraubung, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, Gerade Einschraubverschraubung, GERADE, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 2,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 3,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,19*
€ 3,26*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,80*
2 Tage
309
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.