Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil »FUTURA-mini«, el. betätigt, 115 V AC 50 Hz, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-142523
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 925
EAN/GTIN:
     4047322557481
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
3/2-Wegeventil »FUTURA-mini« elektrisch betätigt mit Spule 115 V AC, 50 Hz, BG 0, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2,5 - 10 barDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
2,2 VA
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
1,6 VA
Durchfluss:
2000 l/min
Abluft:
G 1/4
A:
43,0 mm
B:
138,0 mm
C:
93,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Einschaltdauer:
100 %
Schutzart:
IP 65
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Wegeventile, 3/2-Wege, 3/2-Wegeventile, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Mini-Wartungsgeräte, Wegeventil elektrisch betätigt, Futura, Futura Mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,18*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
568-2
ab € 0,69*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.