| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-141995 Herst.-Nr.: 411.74-ES EAN/GTIN: 4047322569279 |
| | |
|
| | |
| Einstecktülle für Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, Tülle LW 10, max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 200 °C Weitere Informationen: | | NW: | 11 | Anschluss: | LW 10 | Länge: | 73,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, sicherheitskupplung druckluft nw11, Einstecktülle, Einstecktülle für Kupplungen, Tülle für Kupplungen, Tülle |
| | |
| |