Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unverwechselbare Einstecktülle NW 6, ISO 6150 C, Tülle LW 10, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141858
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     426.74-R
EAN/GTIN:
     4047322566254
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Unverwechselbare Einstecktülle NW 6, ISO 6150 C, Edelstahl, 2-stufig, Tülle LW 10 rot, max. 25 bar, Temp. -15 °C bis 200 °C
Weitere Informationen:
NW:
6
Anschluss:
LW 10
Farbe:
rot
Länge:
56,0 mm
Ursprungsland:
TR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.