Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel mit RSV für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141794
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     426.53-RSV
EAN/GTIN:
     4047322569644
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Pneumatik Rückschlagventil
Nippel NW 11 mit Rückschlagventil, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG, max. 25 bar, Temp. -20°C bis 100°C, Öffnungsdruck min. 0,6 bar
Weitere Informationen:
NW:
11
Anschluss:
G 1/2 IG
Länge:
89,0 mm
SW:
27 mm
Öffnungsdruck min.:
0.6 bar
Ursprungsland:
TR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.