| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-141650 Herst.-Nr.: 423.75 EAN/GTIN: 4047322568678 |
| | |
|
| | |
| Einstecktülle für Schwenk- und Dreh-Sicherheitskupplungen NW 6, ISO 6150 C, Stahl, Tülle LW 13, max. 25 bar, Temp. -20°C bis 100°C Weitere Informationen: | | NW: | 6 | Anschluss: | LW 13 | Länge: | 55,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, stecknippel druckluft nw6, Einstecktülle, Einstecktülle für Kupplungen, Tülle für Kupplungen, Tülle |
| | |
| |