| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-136661 Herst.-Nr.: MSN2363809 EAN/GTIN: 4047322507448 |
| | |
|
| | |
| Schlauchtülle mit Kugelnippel, für Schlauch LW 9, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt) | für Schlauch: | LW 9 mm | L1: | 39,0 mm | L2: | 8,0 mm | für Überwurfmutter Typen Nr.: | MSN23438469 | Ursprungsland: | GR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Überwurfmutter, schnellverschlusskupplung messing riegler, druckluft schlauchtülle, riegler schlauchtülle druckluft, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Schlauchtüllen, Aufschraubverschraubungen, Standardverschraubungen |
| | |
| |