| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-136262 Herst.-Nr.: MS1700404 EAN/GTIN: 4047322504010 |
| | |
|
| | |
| Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 4 mm, Messing CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C, L = 45 mm Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 16 bar | Mediumstemperatur max.: | 90 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Material: | Messing CW614N | für Schlauch: | LW 4 mm | L1: | 45,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing riegler, doppelschlauchtülle, riegler doppelschlauchtülle, Schlauchtüllen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, Standardverschraubungen |
| | |
| |