Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Schnellkupplung Druckluft
>
Artikel
Sortimentsbox mit Schnellverschlusskuppl. und Stecknippel NW 7,2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-135936
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
KSB 600
EAN/GTIN:
4047322501781
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Sortierkasten
Sortimentsbox mit Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel NW 7,2, Messing blankHandliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Artikelnunserer Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Einstecktüllen und Nippel.Die gängigsten Messingkupplungen NW 7,2 sowie die zugehörigen Stecknippel sind in 19 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können heraus genommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.Bestückung:25 Schnellverschlusskupplungen mit Außengewinde:10 x G 1/4 • 5 x G 3/8 • 10 x G 1/215 Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde:5 x G 1/4 • 5 x G 3/8 • 5 x G 1/215 Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle:5 x LW 6 • 5 x LW 9 • 5 x LW 1315 Einstecktüllen:5 x LW 6 • 5 x LW 9 • 5 x LW 1315 Nippel mit Außengewinde:5 x G 1/4 • 5 x G 3/8 • 5 x G 1/215 Nippel mit Innengewinde:5 x G 1/4 • 5 x G 3/8 • 5 x G 1/21 PTFE-Dichtband1 x Lock AN 302-43 / 10 ml
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Sortimentsbox mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Ursprungsland:
DE
... >
Standardkupplungen
>
Einseitig absperrende Schnellverschlusskpl. NW 7,2
>
Sortimentsbox mit Schnellverschlusskuppl. NW 7,2
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
druckluftstecknippel nw 7,2
,
stecknippel druckluft
,
stecknippel druckluft riegler
,
Sortimentsbox mit Schnellverschlusskupplung
,
Schlauchkupplungen
,
Schnellkupplungen
,
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 183,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 13
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Sonstiges
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 6
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Sonstiges
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 9
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Sonstiges
Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, 10 ml
Riegler
3024/10
ab € 4,29*
Sonstiges
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/2 AG
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Sonstiges
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/2 IG
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Sonstiges
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 AG
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Sonstiges
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 IG
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Sonstiges
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 3/8 AG
Riegler
243.51
ab € 0,53*
Sonstiges
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 3/8 IG
Riegler
243.56
ab € 0,55*
Sonstiges
PTFE-Dichtband, Betriebstemp. -60°C bis 200°C, DVGW/KTW Zulassung
Riegler
258.66
ab € 0,57*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 AG
Riegler
243.03
ab € 2,02*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 IG
Riegler
243.33
ab € 2,03*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/4 AG
Riegler
243.01
ab € 2,02*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/4 IG
Riegler
243.11
ab € 2,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen