Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtband, Betriebstemp. -60°C bis 200°C, DVGW/KTW Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114123
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.66
EAN/GTIN:
     4047322066952
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemp. -60 °C bis 200 °C, DVGW-/KTW Zulassung, DIN EN 751-3, DIN 30660, Dichte 60 g/m²Gewindedichtung aus reinem, gesintertem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-3:1997-08
Stärke:
0,1 mm
Breite:
12,0 mm
Länge:
12 m
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, PTFE-Dichtung, riegler ptfe dichtband, dichtband ptfe, dichtband, PTFE Dichtband, PTFE-Dichtband
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.