| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-114553 Herst.-Nr.: 3024/10 EAN/GTIN: 4047322071901 |
| | |
|
| | |
| Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, höherviskos, Schraubensicherung, DVGW, Temp. -60 °C bis 200 °C, 10 mlDer Standardklebstoff zur Schrauben- und Gewindesicherung für alle Gewinde bis M36. Zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen, Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.Einfach, schnell und sparsam in der Anwendung, handfest innerhalb von Minuten, härtet in wenigen Stunden aus. Weitere Informationen: | | Temperaturbeständigkeit min.: | -60 °C | Temperaturbeständigkeit max.: | 200 °C | Anwendungsbereich: | Schraubensicherung | Festigkeit: | mittelfest | Viskosität: | höherviskos | DVGW-Zulassung: | DIN EN 751-1:1997-05 | Beschreibung: | Gebinde 10 ml | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoffe, Industrieklebstoffe, RIEGLER Lock AN, Lock AN, Lock AN 302-43 |
| | |
| |