| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-133997 Herst.-Nr.: MS2361404 EAN/GTIN: 4047322483315 |
| | |
|
| | |
| Schlauchtülle mit Kugelnippel, für Schlauch LW 4, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max.150 °C Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Messing CW614N | für Schlauch: | LW 4 mm | L1: | 37,5 mm | L2: | 6,5 mm | für Überwurfmutter Typen Nr.: | MS2341446 + MS234LH1446 | Ursprungsland: | GR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Überwurfmutter, schnellverschlusskupplung messing riegler, druckluft schlauchtülle, riegler schlauchtülle druckluft, Standardverschraubungen »Messing«, Schlauchtüllen, Aufschraubverschraubungen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, Standardverschraubungen |
| | |
| |