Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, G 3/8 IG/AG


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4163000191
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     373.22-E-1
EAN/GTIN:
     4047322749688
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, Mediums-/ Umgebungstemp. -20 °C bis 90 °C, G 3/8 IG/AG, DN 10, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
EPDM
Drehgriff:
Aluminium
Gewindematerial:
Messing blank
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 3/8 IG/AG
DN:
10
L:
39,5 mm
B:
28,0 mm
SW:
21 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, riegler kugelhahn messing, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, Absperrhähne, Kleinkugelhähne, Kugelhähne, Mini Kugelhahn, Mini Kugelhähne, Mini Absperrarmatur, Mini Absperrhahn, Mini Absperrhähne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,73*
€ 3,63*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 3,67*
3 Tage
2922
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,76*
€ 4,14*
6 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,03*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,95*
€ 5,26*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.