Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, G 3/8 IG/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-132445
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     373.22-E-1
EAN/GTIN:
     4047322749688
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, Mediums-/ Umgebungstemp. -20 °C bis 90 °C, G 3/8 IG/AG, DN 10, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
EPDM
Drehgriff:
Aluminium
Gewindematerial:
Messing blank
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 3/8 IG/AG
DN:
10
L:
39,5 mm
B:
28,0 mm
SW:
21 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Kleinkugelhähne, Kugelhähne, Mini Kugelhahn, Mini Kugelhähne, Mini Absperrarmatur, Mini Absperrhahn, Mini Absperrhähne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 3,65*
2 Tage
30
10
€ 5,45*
ab € 2,76*
€ 3,67*
Lager 7097
2842
1
€ 8,50*
ab € 2,76*
€ 4,09*
2 Tage
21
10
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.