Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER 132445 Mini-Kugelhahn VALVE LINE 10 mm 3/8 Innen-/Außengewinde DN 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIEGLER 132445 Mini-Kugelhahn VALVE LINE 10 mm 3/8 Innen-/Außengewinde DN 10 mm
RIEGLER 132445 Mini-Kugelhahn VALVE LINE 10 mm 3/8 Innen-/Außengewinde DN 10 mm
RIEGLER 132445 Mini-Kugelhahn VALVE LINE 10 mm 3/8 Innen-/Außengewinde DN 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976832318
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     132445
EAN/GTIN:
     4047322749688
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
RIEGLER 132445 Mini-Kugelhahn VALVE LINE 10 mm 3/8 Innen-/Außengewinde DN 10 mm Sandgestrahlte AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Spindelabdichtung: EPDM· Kugeldichtung: PTFE· L: 39,5mm· B: 28,0mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27292002
HerstellerNr:
132445
Werksnummer:
4163000191
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
25,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mini-Kugelhahn
Ausfuehrung:
Innen-/Außengewinde
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 3,65*
1 Tag
30
10
€ 5,45*
ab € 2,76*
€ 3,67*
2 Tage
2842
1
€ 8,50*
ab € 2,76*
€ 4,09*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,30*
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.