Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2 We-MV, NC, MS, G 12, DN 13, PN 0,2-10, FPM, vorge. 110V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-124852
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MVA.12.MS.110.F.BV.13
EAN/GTIN:
     4047322726245
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
2/2-Wege-Magnetv. mediengetr., NC, MS, G 12, DN 13, PN 0,2-10, FPM, vorg. 110V AC, Med.-Temp 0 bis 90, Umgeb.-Temp 0 bis 55Mediengetrennte Magnetventile sind ein wesentlicher Bestandteil in der Steuerung von Fluiden in Anlagen. Bei diesen direkt- oder vorgesteuerterten Ventilen treten nur das Fluidgehäuse und die Trennmembran mit dem Medium in Kontakt. Somit können diese Ventile einer Vielzahl von Medien widerstehen (siehe Beständigkeitstabelle). Daneben erfüllt das Messinggehäuse alle gängigen Trinkwasseranforderungen. Das Direktgesteuerte Ventil kann in der 3/2-Wege-Ausführung entweder als Mischventil oder für eine beliebige Durchflussrichtung eingesetzt werden. Das vorgesteuerte Ventil ist in der Grundstellung stromlos geschlossen. Durch das einfache Drehen des 3/2-Wege-Pilotventils kann die Grundstellung auf stromlos geöffnet geändert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,2 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Elektrischer Anschluss:
Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing und Edelstahl
Innenteile:
Messing und Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 1/2
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
DN:
13
A:
65,0 mm
B:
123,0 mm
Spannung:
110V AC
C:
109,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, Ventil, Ventile, Magnetventile, Metallventil, Metallventile, Medienventil, Medienventile, Prozessventil, Prozessventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MPV.W.MS.110.F
ab € 130,46*
Zubehör
Riegler
GS.MV.0-250V
ab € 3,30*
Zubehör
Riegler
GS.MV.LED.240V
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.