Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckdose, Bauform A, 0-250 V, AC/DC, M16 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-124691
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GS.MV.0-250V
EAN/GTIN:
     4047322725989
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätesteckdose
Stecker
Ersatzstecker
Gerätesteckdose, Bauform A, 0-250 V, AC/DC, M16 IG, für mediengetrennte Magnetventile, Typ-Nr. Endungen auf BD und BV
Weitere Informationen:
Dauergrenztemperatur min.:
-30 °C
Dauergrenztemperatur max.:
90 °C
Dauerstrom:
10 A
Schutzart:
IP65/IP67
Gehäuse:
Polyamid
Dichtmaterial:
NBR
A:
35,7 mm
B:
51,0 mm
C:
29,2 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ersatzsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.