Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, IG, SW 60, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-119339
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SKMG112ES4408
EAN/GTIN:
     4047322725163
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Überwurfmutter
gegenmutter edelstahl
Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, IG, SW 60, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Gewinde:
G 1 1/2
SW:
60 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Muttern, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Sechskant Gegenmutter, Sechskant Gegenmutter Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.