Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterialien
>
Schellen
>
Quickschellen
>
Artikel
Rohrklemme, PP, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 35 - 40 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-117067
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
RHKL3538
EAN/GTIN:
4047322701488
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
riegler klemmschellen
Rohrklemme, PP, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 35 - 40 mm, schwarzZur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
für Rohr-Außen-Ø:
35 - 40 mm
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
... >
Druckluftleitungssystem
>
Zubehör
>
Rohrklemmen, farbig
Weitere Suchbegriffe:
klemmschellen
,
Rohrklemme PP
,
speedfit
,
PP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,04*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aluminiumrohr, blau, Rohr-ø 35x31, VPE 5 Stk., Länge 3 m
Riegler
ALR3531
ab € 193,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt