Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe »value line«, G 3/4, SW 32, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115666
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.25/N-E
EAN/GTIN:
     4047322184250
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe »value line«, G 3/4, SW 32, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
G 3/4
L1:
32,0 mm
SW:
32 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe 3/4" messing, messing muffe, messing-muffe 3/4", Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen, Muffe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.