| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115598 Herst.-Nr.: 239.112-E EAN/GTIN: 4047322184472 |
| | |
|
| | |
| Einschraubschlauchtülle »value line«, R 3/8, für Schlauch LW 12, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Gewinde: | R 3/8 | für Schlauch: | LW 12 mm | L1: | 36,5 mm | L2: | 11,5 mm | SW: | 17 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellverschlusskupplungen 3/8" riegler, gewindetülle, gewindetülle g3/8, Schlauchtüllen, Einschraubschlauchtülle |
| | |
| |