| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115591 Herst.-Nr.: 239.105-E EAN/GTIN: 4047322184403 |
| | |
|
| | |
| Einschraubschlauchtülle »value line«, R 1/4, für Schlauch LW 6, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Gewinde: | R 1/4 | für Schlauch: | LW 6 mm | L1: | 35,0 mm | L2: | 11,0 mm | SW: | 14 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gewindetülle g1/4 a riegler, gewindetülle, gewindetülle g1/4, Schlauchtüllen, Einschraubschlauchtülle |
| | |
| |