Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4, Messing vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114759
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.300-6-E
EAN/GTIN:
     4047322182645
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
schlauchverbindungsstücke gerade
Gerader Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4 mm, SW 12, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickeltGerade VerbinderMessing vernickelt, Serie »value line«
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Empfohlener Schlauch:
PA, PE, PU
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
34,5 mm
SW:
12 mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Gerader Verbinder, Verbinder, value line
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.