Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, ohne Düse, Tülle LW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114442
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     29 A-KD
EAN/GTIN:
     4047322247726
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, ohne Düse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung.Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar.In Verbindung mit Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Material:
Aluminium
Anschlussgewinde:
G 1/4
Handhebel:
Aluminium Druckguss
Düse:
1/2" - 27 UNS
Anschlussart:
Tülle LW 6
Düsenart:
ohne Düse
Ursprungsland:
US
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.560
ab € 3,15*
Zubehör
Riegler
29.551
ab € 3,44*
Zubehör
Riegler
29.101
ab € 19,31*
Zubehör
Riegler
29.102
ab € 20,68*
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 9,03*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,03*
Zubehör
Riegler
29.567
ab € 3,81*
Zubehör
Riegler
29.566
ab € 4,41*
Zubehör
Riegler
29.403
ab € 37,27*
Zubehör
Riegler
29.401
ab € 33,43*
Zubehör
Riegler
29.402
ab € 41,04*
Zubehör
Riegler
29.202
ab € 17,30*
Zubehör
Riegler
29.201
ab € 16,29*
Zubehör
Riegler
29.206
ab € 8,20*
Zubehör
Riegler
29.203
ab € 9,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.