Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrklemme »speedfit« PP, f. Rohr Außen-ø 15 mm, weiß, max. 90 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114030
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     88.015
EAN/GTIN:
     4047322204323
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrklemme, für Serie »speedfit«, Polypropylen, für Rohr Außen-ø 15 mm, weiß, Temperatur max. 90 °CZur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
für Rohr-Außen-Ø:
15 mm
Farbe:
weiß
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Ursprungsland:
PL
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.