Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch-Set leuchtgrün, Schlauch-ø 15x9, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113787
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DSG9-10S
EAN/GTIN:
     4047322372596
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch-Set, Sicherheitskupplung, Betriebstemp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 15x9, PN bei 20 °C max. 12 bar, Länge 10 mFlexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch. Hohe Sicherheit durch Signalfarbe – leuchtgrün. Konfektioniert mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
12 bar
Schlauch-Ø innen:
9 mm
Schlauch-Ø außen:
15 mm
Schlauchlänge:
10 m
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,98*
Zubehör
Riegler
243.06 ST-8
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.07 ST-10
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,12*
Zubehör
Riegler
243.52 ST
ab € 1,86*
Zubehör
Riegler
243.57 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.50 ST
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.55 ST
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.49 ST
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
243.54 ST
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
243.51 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.56 ST
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.