Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1,25 mm, natur, Rolle à 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113704
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.17 N-100
EAN/GTIN:
     4047322399593
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20°C bis 60°C, Schlauch-ø 8x1,25 mm, PN bei 23°C max. 10 bar, natur, Rolle à 100m im KartonPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
100 m
Wandstärke:
1,25 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: pu-schlauch riegler, pu schlauch, pe-schlauch 100m, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, Polyurethanschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4365*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5565*
€ 0,66224
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4865*
€ 0,57894
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.