Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, grün, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113654
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.04 GR
EAN/GTIN:
     4047322281676
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 16 bar, grün, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
16 bar
Schlauch-Ø innen:
2 mm
Schlauch-Ø außen:
4 mm
Farbe:
grün
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: pu-schlauch riegler, pu schlauch, pe-schlauch 16 bar, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, Polyurethanschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1804*
  
Preis gilt ab 187.500 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Meter
ab 187500 Meter
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.