Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubschlauchtülle, G 1/4 a., für Schlauch LW 6, ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-111740
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     239 B-ES
EAN/GTIN:
     4047322055451
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Einschraubschlauchtülle, G 1/4 a., für Schlauch LW 6, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
LW 6 mm
L1:
48,5 mm
L2:
10,0 mm
SW:
17 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, riegler schlauchtülle druckluft, druckluft schlauchtülle, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Schlauchtüllen, Aufschraubverschraubungen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, Gewindefittings, Standardverschraubungen, Verschraubungen, Einschraubschlauchtülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.