Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 i., für Schlauch LW 14, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-111501
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     237.16-N
EAN/GTIN:
     4047322273466
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 i., für Schlauch LW 14 mm, SW 25, Messing vernickeltBisherige Ausführung. Lieferbar solange der Vorrat reicht.Nach Abverkauf erfolgt die Lieferung in neuer optimierter Geometrie.Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch:
LW 14 mm
L1:
41,0 mm
L2:
14,0 mm
SW:
25 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler schlauchtülle druckluft 1/2", druckluft schlauchtülle, druckluft schlauchtülle 1/2", Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Schlauchtüllen, Aufschraubverschraubungen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, Standardverschraubungen, Aufschraubschlauchtülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.