Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/4, Schlauch LW 9, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-111473
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N239.508-N
EAN/GTIN:
     4047322398046
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/4, für Schlauch LW 9 mm, SW 17, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
LW 9 mm
L1:
33,0 mm
L2:
8,0 mm
SW:
17 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gewindetülle g1/4 a riegler, druckluft schlauchtülle, druckluft schlauchtülle 1/4", Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Schlauchtüllen, Aufschraubverschraubungen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Standardverschraubungen, Verschraubungen, Einschraubschlauchtülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.