Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenktülle, G 1/8 a., für Schlauch LW 4, Messing vern./Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-111323
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     74-024
EAN/GTIN:
     4047322116282
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schwenktülle, Außengewinde zyl. G 1/8 für Schlauch LW 4 mm, SW 14, MS vern./MS, Arbeitsdr. 0,95-15 bar, Betr.temp. -10 °C-70 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Material:
Messing vernickelt (Hohlschraube), Messing (Ringtülle)
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
LW 4 mm
L1:
26,0 mm
L2:
28,6 mm
SW:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 1/8", gewindetülle, gewindetülle riegler, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, Standardverschraubungen, Schwenktülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.