Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok-Schnellkupplungsdose, Typ C, Alu, LW 25, für Stecker-Ø 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108027
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1112.10
EAN/GTIN:
     4047322403047
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Kamlok-Schnellkupplungsdose, Schlauchstutzen, Typ C, Alu, Schlauch LW 25, für Stecker-Ø 37 mm, PN max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc. Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.
Weitere Informationen:
für Schlauch-Innen-Ø:
25
für Stecker-Ø:
37 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
68 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
A:
68,2 mm
C:
95,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Schlauchstutzen, kamlock-kupplung dose, kamlock kupplung, riegler kamlockkupplung, Kamlok-Schnellkupplungsdose, Kamlok Schnellkupplungsdose, Schnellkupplungsdose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,75*
Zubehör
Riegler
1116.10
ab € 2,33*
Zubehör
Riegler
1117.10
ab € 1,86*
Zubehör
Riegler
1118.10
ab € 2,58*
Zubehör
Riegler
1119.10
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.