Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Gewindetülle 90°, R 1/8 AG, Schlauchanschluss 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108003
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     290.920
EAN/GTIN:
     4047322259484
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Hydraulik Winkelstück
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Winkel-Gewindetülle 90°, MS 2.0401, R 1/8 AG, Schlauchanschluss 9 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C
Weitere Informationen:
Material:
Messing 2.0401
Länge:
27,0 mm
Schlauchanschluss:
9 mm
Außengewinde:
R 1/8
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, gewinde schlauchanschluss 1/8", gewinde schlauchanschluss, gewindetülle 1/8", Winkel-Gewindetülle, Winkel Gewindetülle, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.