| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-108001 Herst.-Nr.: 290.914 EAN/GTIN: 4047322259453 |
| | |
|
| | |
| Einschraubtülle, Messing 2.0401, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C Weitere Informationen: | | Material: | Messing 2.0401 | Länge: | 40,0 mm | Schlauchanschluss: | 13 mm | Außengewinde: | M16x1,5 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewinde Schlauchanschluss, Schlauchanschluss, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing riegler, gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss messing, Einschraubtülle, Kupplungen, Schlauchkupplungen |
| | |
| |