Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubtülle, M10x1 AG, Schlauchanschluss 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107998
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     290.911
EAN/GTIN:
     4047322259422
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Einschraubtülle, Messing 2.0401, M10x1 AG, Schlauchanschluss 9 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -20 °C bis 160 °C
Weitere Informationen:
Material:
Messing 2.0401
Länge:
33,5 mm
Schlauchanschluss:
9 mm
Außengewinde:
M10x1
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.