Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, R 1/4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107589
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     416.14-A
EAN/GTIN:
     4047322364942
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Entlüftungskupplung
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/Messing verz., R 1/4 AG, Betriebsdruck max. 16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °CHochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall.Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet. Dabei wird der Kupplungsstecker erst freigegeben, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.Diese Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
Weitere Informationen:
NW:
7,6
Anschluss:
R 1/4 AG
SW:
20 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
2250 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Material:
Stahl / Messing verzinkt
Länge:
63,0 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, riegler entlüftungskupplung, entlüftungskupplung, druckluft-sicherheitskupplung messing, Druckluftkupplungen, Druckknopfkupplungen, Schlauchkupplungen, Druckknopf Sicherheitskupplung, Druckknopf-Sicherheitskupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.908-10
ab € 2,29*
Zubehör
Riegler
244.909
ab € 2,44*
Zubehör
Riegler
244.907
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.908
ab € 2,23*
Zubehör
Riegler
244.908-9
ab € 5,56*
Zubehör
Riegler
244.906
ab € 4,02*
Zubehör
Riegler
244.904
ab € 1,97*
Zubehör
Riegler
244.904-1
ab € 2,87*
Zubehör
Riegler
244.905
ab € 2,34*
Zubehör
Riegler
244.903
ab € 4,17*
Zubehör
Riegler
244.901
ab € 1,88*
Zubehör
Riegler
244.900
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
244.902
ab € 2,41*
Zubehör
Riegler
244.915
ab € 5,68*
Zubehör
Riegler
244.917
ab € 10,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.