Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, drehbar, ES, G 1/2 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107582
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.13-DES
EAN/GTIN:
     4047322349840
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Entlüftungskupplung
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, drehbar, ES 1.4404, G 1/2 AG, Betriebsdruck max. 12 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 150°CHochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung.Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.
Weitere Informationen:
NW:
7,4
Anschluss:
G 1/2 AG
SW:
25 mm
Betriebsdruck max.:
12 bar
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 1 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Durchfluss:
1600 l/min (Luft)
Innenteile:
Edelstahl 1.4404
Gewindestück:
Edelstahl 1.4404
Ventil:
Edelstahl 1.4404
Knopf:
Edelstahl 1.4404
Länge:
72,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, riegler entlüftungskupplung, entlüftungskupplung, Druckluftkupplungen, Druckknopfkupplungen, Schlauchkupplungen, Druckknopf Sicherheitskupplung, Druckknopf-Sicherheitskupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.80 D
ab € 10,93*
Zubehör
Riegler
243.80 E
ab € 15,09*
Zubehör
Riegler
243.80 A
ab € 10,94*
Zubehör
Riegler
243.80 B
ab € 12,11*
Zubehör
Riegler
243.80 C
ab € 10,90*
Zubehör
Riegler
243.85 D
ab € 18,32*
Zubehör
Riegler
243.95 D
ab € 31,48*
Zubehör
Riegler
243.85 B
ab € 12,06*
Zubehör
Riegler
243.95 B
ab € 11,99*
Zubehör
Riegler
243.85 A
ab € 11,16*
Zubehör
Riegler
243.95 A
ab € 11,16*
Zubehör
Riegler
243.85 C
ab € 12,01*
Zubehör
Riegler
243.95 C
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.