| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-107440 Herst.-Nr.: 243.95 D EAN/GTIN: 4047322060868 |
| | |
|
| | |
| Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Edelstahl 1.4305, G 1/2 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °C Weitere Informationen: | | NW: | 7,2 - 7,8 | Anschluss: | G 1/2 IG | Länge: | 35,0 mm | SW: | 24 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| ... > Einstecktüllen und Nippel für NW 7,2 - NW 7,8, ES > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, ES 1.4305 > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, ES 1.4305, IG... > Einstecktüllen und Nippel für NW 7,2 - NW 7,8, ES > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, ES 1.4305 > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, ES 1.4305, IG | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluftstecknippel nw 7,2, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen |
| | |
| |