| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-107439 Herst.-Nr.: 243.95 C EAN/GTIN: 4047322060851 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Edelstahl 1.4305, G 3/8 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 7,2 - 7,8 | Anschluss: | G 3/8 IG | Länge: | 33,0 mm | SW: | 19 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Einstecktüllen und Nippel für NW 7,2 - NW 7,8, ES > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, ES 1.4305 > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, ES 1.4305, IG... > Einstecktüllen und Nippel für NW 7,2 - NW 7,8, ES > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, ES 1.4305 > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, ES 1.4305, IG | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluftstecknippel nw 7,2, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |