Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftverteiler »Multi-Link«, ohne Kupplung, Entnahmeeinheit 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107390
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VTM-3
EAN/GTIN:
     4047322350242
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Druckluftverteiler »Multi-Link«, ohne Kupplung, G 1/2 IG, Entnahmeeinheit 3, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 100 °CModulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 IG
Entnahmeeinheiten:
3
Anschlussgewinde:
G 1/2 innen
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Stahl / Messing verzinkt
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Medium:
Druckluft, nicht aggressive Gase
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, Druckluftkupplungen, Druckluftleitungssystem, Multi-Link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.908-10
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
244.909
ab € 2,43*
Zubehör
Riegler
244.907
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.908
ab € 2,21*
Zubehör
Riegler
244.908-9
ab € 5,55*
Zubehör
Riegler
244.906
ab € 4,03*
Zubehör
Riegler
244.904
ab € 1,98*
Zubehör
Riegler
244.904-1
ab € 2,86*
Zubehör
Riegler
244.905
ab € 2,33*
Zubehör
Riegler
244.903
ab € 4,18*
Zubehör
Riegler
244.901
ab € 1,88*
Zubehör
Riegler
244.900
ab € 2,21*
Zubehör
Riegler
244.902
ab € 2,41*
Zubehör
Riegler
244.915
ab € 5,66*
Zubehör
Riegler
244.917
ab € 10,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.