Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsplatte für Ventilinsel HDM, ext. Steuerluft, Profibus DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106673
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     P-2
EAN/GTIN:
     4047322286541
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Eingangsplatte
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Eingangsplatte für Ventilinsel HDM, mit externer Steuerluft, mit integriertem Profibus DP, Arbeitsdruck Vakuum bis 10 barDiese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden.Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten.Die Handhilfsbetätigung ist auf Anfrage auch in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar.Der Betriebsdruck richtet sich nach den eingebauten Eingangsplatten.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
-1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Leistungsaufnahme:
0,6 W je Betätigung
Handhilfsbetätigung:
rastend
Ansteuerung:
bis zu 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile)
Schutzart:
IP 65
Funktion:
mit externer Steuerluft, Vakuum bis 10 bar
Anschluss:
mit integriertem Profibus DP
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, Eingangsplatte für Ventilinsel HDM, Eingangsplatte für Ventilinsel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
16
ab € 5,20*
Zubehör
Riegler
2269.250
ab € 31,55*
Zubehör
Riegler
2269.100
ab € 23,86*
Zubehör
Riegler
2269.500
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.