| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-106700 Herst.-Nr.: 2269.100 EAN/GTIN: 4047322286848 |
| | |
|
| | |
| Elektrischer Anschluss (Multipol 25-polig, IP 65), Steckdose IP 67, 25-polig, mit 1 m KabelDiese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden.Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten.Die Handhilfsbetätigung ist auf Anfrage auch in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar.Der Betriebsdruck richtet sich nach den eingebauten Eingangsplatten. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Leistungsaufnahme: | 0,6 W je Betätigung | Handhilfsbetätigung: | rastend | Ansteuerung: | bis zu 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile) | Schutzart: | IP 65 | Beschreibung: | Steckdose IP 67, 25-polig, mit 1 m Kabel | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlassblock, Elektrischer Anschluss Multipol, Multipol 25-polig |
| | |
| |