Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Grundplatte für Wegeventile, 4 Ventilpositionen, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106624
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     520.04-18
EAN/GTIN:
     4047322098366
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
Reihengrundplatte Pneumatik
einzelgrundplatte pneumatik
Mehrfach-Grundplatte für die Wegeventile, Grundplatte für 4 Ventilpositionen, für Ventile Anschluss G 1/8Grundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Grundplatte für 4 Ventilpositionen
für Ventile Anschluss:
G 1/8
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Grundplatte, Mehrfach-Grundplatte für Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
520.18-A
ab € 1,83*
Zubehör
Riegler
520.18-V
ab € 0,57*
Zubehör
Riegler
520.18-Z
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.