Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, pneumatisch, monostabil, Anschluss G 1/8, DN 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106500
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.301
EAN/GTIN:
     4047322097192
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
5/2-Wegeventil, pneumatisch, monostabil, Anschluss G 1/8, DN 5, Betriebsdr. Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
DN:
5
Symbol:
27
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-18
ab € 9,33*
Zubehör
Riegler
518.30-18
ab € 8,47*
Zubehör
Riegler
518.60-18
ab € 8,48*
Zubehör
Riegler
520.10-18
ab € 94,82*
Zubehör
Riegler
520.02-18
ab € 25,60*
Zubehör
Riegler
520.03-18
ab € 31,03*
Zubehör
Riegler
520.04-18
ab € 36,73*
Zubehör
Riegler
520.05-18
ab € 41,98*
Zubehör
Riegler
520.06-18
ab € 50,49*
Zubehör
Riegler
520.07-18
ab € 56,09*
Zubehör
Riegler
520.08-18
ab € 63,49*
Zubehör
Riegler
520.09-18
ab € 75,89*
Zubehör
Riegler
518.02-18
ab € 8,00*
Zubehör
Riegler
518.03-18
ab € 11,13*
Zubehör
Riegler
518.04-18
ab € 13,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.