Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte geschl., Federrück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106482
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.141
EAN/GTIN:
     4047322096980
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte geschl., Federrück., Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/2
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte geschlossen, Federrückstellung
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
Symbol:
14
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.